Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.0040 pulg.
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal4.0000 pulg.
- Diámetro exterior2-1/2 pulg.
- Outside Diameter2.5050 pulg.
- Overall Length4.0000 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Peso1.6854 lb
Details
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr SS-6480-64 2.004 X 2.505 X 4in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.0015
- Tolerancia de longitud± .01
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSS648064
- Número de Upc del fabricante00846802048310
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.002
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieSS
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802048310
Descripción general
Descripción del fabricante
SS-6480-64 2.004 X 2.505 X 4IN P/M