Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.3790 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro2.7550 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito Pwdr Mtl Bro SS-7688-40 2.379 X 2.755 X 2-1/2in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.0015
- Tolerancia de longitud± .0075
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSS768840
- Número de Upc del fabricante00846802048389
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.002
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802048389