Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Diámetro interior55 mm
- Diámetro interior55 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal50 mm
- Diámetro exterior60 mm
- Exterior Diámetro60 mm
- En general Longitud50 mm
- Ancho general60 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 54.940 a 54.970 mm
- Peso0.3738 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM5550TU55 X 60 X 50mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM5550TU
- Número de Upc del fabricante00846802068905
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802068905