Motion
AM-5060-50
Manguito liso y cojinete bridado - 50 mm D.I., 60 mm D.E., 50 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #05663940
No. Fabricante AM-5060-50
Precio40.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 50 mm D.I., 60 mm D.E., 50 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #05663940
No. Fabricante AM-5060-50
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
Su precio$40.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    50 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • En general Longitud  
    50 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    0.6285 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-5060-50 50 X 60 X 50mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,010 a +0,04 mm
  • Tolerancia de longitud
    ±.19
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AM506050
  • Número de Upc del fabricante
    00846802063689
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,05 a +0,083 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802063689

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-5060-50 50 X 60 X 50MM P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo