Motion
601594
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-110125-12 110 X 125 X 120mm
Artículo MI #05663965
No. Fabricante 601594
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-110125-12 110 X 125 X 120mm
Artículo MI #05663965
No. Fabricante 601594
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Longitud  
    120 mm
  • Ancho general
    125 mm

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-110125-12 110 X 125 X 120mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,010 a +0,04 mm
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AM11012512
  • Número de Upc del fabricante
    00846802064365
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,05 a +0,083 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-110125-12 110 X 125 X 120MM P/M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo