Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6280 pulg.
- Diámetro interior5/8 pulg.
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal5/8 pulg.
- Diámetro exterior7/8 pulg.
- Exterior Diámetro0.8780 pulg.
- En general Longitud0.6250 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Peso0.044 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSS-2028-10 .628 X .878 X 5/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .01
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSS202810
- Número de Upc del fabricante00846802044923
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieSS
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802044923