Motion
2080B25
Rueda dentada de calibre de serie - 2080 / 2 pulg., B Hub, 25 dientes
Artículo MI #05665170
No. Fabricante 2080B25
Price$307.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2080 / 2 pulg., B Hub, 25 dientes
Artículo MI #05665170
No. Fabricante 2080B25
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
Price$307.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la pinza
    7.4010 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5200 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.0420 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    12 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039345691
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2080B25 1 CALIBRE HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs