Especificaciones
Dimensions
- Jefe2.000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.500 pulg.
- Peso5.00 lb
Details
- Capacidad de carga dinámica7600 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialAcero de aleación
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Par de apriete del tornillo5.66 in-oz
- Capacidad de carga estática29000 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido
Descripción general
Descripción del fabricante
8115-448-056 TUERCA DE BOLA