Motion
TILM07B-20
Tubos de fluorosina - Aire/agua/gas inerte, 0.156 pulg. D.I., 0.250 pulg. D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #05665508
No. Fabricante TILM07B-20
Precio608.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de fluorosina - Aire/agua/gas inerte, 0.156 pulg. D.I., 0.250 pulg. D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #05665508
No. Fabricante TILM07B-20
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
Precio608.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.156 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.250 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire, gas inerte, agua
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Material del tubo
    Fluoropolímero (PFA)
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte

Descripción general

Descripción del fabricante
TILM07B-20 TUBOS

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good