Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general21.9 pulg. x 10.6 pulg. x 11.0 pulg.
- Peso61.7 lb
Detalles
- Listado de agenciascULus Archivo E171230, TUV #01/205/5270/12
- Tarjetas de opciones de automatizaciónSI-APPS-PLUS, MCi-200, MCi-210
- Tarjetas de opción de copia de seguridadCTSD8GB, TARJETA INTELIGENTE, SMARTCARD-64, ADAPTADOR DE TARJETA SD
- Tarjetas de opción de comunicacionesKI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
- Accesorios compatiblesCopia de seguridad, comunicaciones, E/S, retroalimentación, seguridad, automatización
- Salidas de entradas digitales configurables3
- Voltaje de alimentación del variador200/240 V CA
- Clasificación del envolventeIP 20
- Tipo de envolventeIP20
- Conexión del codificadorEstándar
- Tarjetas de opción de comentariosCODIFICADOR SI, CODIFICADOR SI-UNI
- Tipo de retroalimentaciónCodificador absoluto, encoder incremental, solucionador
- Clasificación de potencia para servicio pesado25 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal30 CV
- Tarjetas de opción de E/SSI-E/S
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Teclado/pantallaOpción KI-Teclado LCD, KI-Teclado-RTC
- Tipo de montajeSuperficie, panel pasante
- Número de entradas analógicas3
- Número de salidas analógicas2
- Número de entradas digitales4
- Número de salidas digitales1
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de ranuras de opción3
- Número de relés1
- Número de entradas de seguridad Sto1
- Modo de funcionamientoControl de motor de inducción de lazo cerrado, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de motor de imán permanente, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo
- Corriente de salida para servicios pesados75 A
- Corriente de salida de servicio normal94 A
- Corriente pico alta para servicios pesados150 A
- Corriente pico de servicio normal103.4 A
- Controlador PI/PIDControlador PID
- PLC FuncionesA bordo PLC
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de entrada del tren de impulsosSí
- Capacidad de salida del tren de impulsosSí
- Teclado remotoTeclado remoto, teclado remoto, RTC
- Tarjetas de opción de seguridadSI-SEGURIDAD, SAFE-ENC-1, SAFE-ENC-2
- Comunicación serie integradaEtherNet/IP, Modbus TCP/IP, RTMoE
- Opciones de comunicación en serieCANOpen, DeviceNet, EtherCAT, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET RT
- SerieUnidrive M
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar-4 a +104 °F
- Estándares cumplidosUL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-6-1, 61000-4-11EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
- Aplicación típicaVentiladores, bombas, transportadores, compresores, extrusoras, bobinadoras, elevadores, embalaje, impresión, corte
- Garantía2 años
Descripción general
Descripción del fabricante
M700-07200750A10101AB100, UNIDRIVE M700