Motion
M702-03200066

CONTROL TECHNIQUES
M702-03200066

M702-03200066
Artículo MI #05665577
No. Fabricante M702-03200066
Precio2,827.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
M702-03200066

M702-03200066
Artículo MI #05665577
No. Fabricante M702-03200066
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
Precio2,827.95 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    230 V CA
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
M702-03200066A10101AB100, UNIDRIVE M702
  • Rendimiento líder en su clase con prácticamente cualquier motor: vector de lazo abierto o control de motor de inducción de CA de V/Hz, control de flujo de rotor de lazo abierto/cerrado para motores de inducción, servomotores y motores de imán permanente
  • PLC integrado con tarea en tiempo real programada por el software Machine Control Studio con tecnología CODESYS
  • Los modelos Ethernet en tiempo real incorporados (IEEE 1588 V2) proporcionan soluciones de sincronización de variador a variador de alta precisión
  • Opciones de comunicación: CANOpen, Ethernet, EtherCAT, Modbus RTU y PROFIBUS
  • La captura de posición de E/S de alta velocidad permite a los fabricantes de máquinas crear fácilmente máquinas más sofisticadas y flexibles
  • La conexión de reserva 24V mantiene las comunicaciones de red cuando se retira el suministro principal
  • Tecnología de tarjeta SD y tarjeta SmartCard para una fácil copia de seguridad y supervisión del sistema
  • Admite hasta tres módulos de opción de integración de sistema de control de movimiento, retroalimentación y E/S con clic para mayor funcionalidad
  • El ajuste de bajo voltaje ajustable permite utilizar variadores comunes de alto voltaje en una amplia gama de sistemas de suministro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"