Motion
M702-03200106

CONTROL TECHNIQUES
M702-03200106

Frecuencia variable de CA y servovariador - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 380 a 480 V CA, servicio normal de 3 hp, corriente de salida de 12.7 A, servicio normal, clasificación IP 20
Artículo MI #05665579
No. Fabricante M702-03200106
Precio2,757.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
M702-03200106

Frecuencia variable de CA y servovariador - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 380 a 480 V CA, servicio normal de 3 hp, corriente de salida de 12.7 A, servicio normal, clasificación IP 20
Artículo MI #05665579
No. Fabricante M702-03200106
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
Precio2,757.08 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3 CV
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Corriente de salida de servicio normal
    12.7 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
M702-03200106A10101AB100, UNIDRIVE M702
  • Rendimiento líder en su clase con prácticamente cualquier motor: vector de lazo abierto o control de motor de inducción de CA de V/Hz, control de flujo de rotor de lazo abierto/cerrado para motores de inducción, servomotores y motores de imán permanente
  • PLC integrado con tarea en tiempo real programada por el software Machine Control Studio con tecnología CODESYS
  • Los modelos Ethernet en tiempo real incorporados (IEEE 1588 V2) proporcionan soluciones de sincronización de variador a variador de alta precisión
  • Opciones de comunicación: CANOpen, Ethernet, EtherCAT, Modbus RTU y PROFIBUS
  • La captura de posición de E/S de alta velocidad permite a los fabricantes de máquinas crear fácilmente máquinas más sofisticadas y flexibles
  • La conexión de reserva 24V mantiene las comunicaciones de red cuando se retira el suministro principal
  • Tecnología de tarjeta SD y tarjeta SmartCard para una fácil copia de seguridad y supervisión del sistema
  • Admite hasta tres módulos de opción de integración de sistema de control de movimiento, retroalimentación y E/S con clic para mayor funcionalidad
  • El ajuste de bajo voltaje ajustable permite utilizar variadores comunes de alto voltaje en una amplia gama de sistemas de suministro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"