Motion
M700-03400062A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
M700-03400062A10101AB100

Variador de CA/Servovariador de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 3, Tensión de alimentación de 380 a 480 V CA, 5 hp Servicio normal, Corriente de salida 7.7 A Servicio normal, Clasificación IP 20 , 50/60 Hz, Control de frecuencia, Control vectorial de lazo abierto, Control de flujo de rotor, Control de motor de inducción de lazo cerrado, Control de motor de imán permanente, Control regenerativo, Control de servo
Artículo MI #05665593
No. Fabricante M700-03400062A10101AB100
Precio2,298.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
M700-03400062A10101AB100

Variador de CA/Servovariador de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 3, Tensión de alimentación de 380 a 480 V CA, 5 hp Servicio normal, Corriente de salida 7.7 A Servicio normal, Clasificación IP 20 , 50/60 Hz, Control de frecuencia, Control vectorial de lazo abierto, Control de flujo de rotor, Control de motor de inducción de lazo cerrado, Control de motor de imán permanente, Control regenerativo, Control de servo
Artículo MI #05665593
No. Fabricante M700-03400062A10101AB100
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
Su precio$2,298.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    15.0 pulg. x 3.3 pulg. x 7.9 pulg.
  • Peso
    8.8 lb

Detalles

  • Listado de agencias
    cULus Archivo E171230, TUV #01/205/5270/12
  • Tarjetas de opciones de automatización
    SI-APPS-PLUS, MCi-200, MCi-210
  • Tarjetas de opción de copia de seguridad
    CTSD8GB, TARJETA INTELIGENTE, SMARTCARD-64, ADAPTADOR DE TARJETA SD
  • Tarjetas de opción de comunicaciones
    KI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
  • Accesorios compatibles
    Copia de seguridad, comunicaciones, E/S, retroalimentación, seguridad, automatización
  • Salidas de entradas digitales configurables
    3
  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Conexión del codificador
    Estándar
  • Tarjetas de opción de comentarios
    CODIFICADOR SI, CODIFICADOR SI-UNI
  • Tipo de retroalimentación
    Codificador absoluto, encoder incremental, solucionador
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    3 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5 CV
  • Tarjetas de opción de E/S
    SI-E/S
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Opción KI-Teclado LCD, KI-Teclado-RTC
  • Tipo de montaje
    Superficie, panel pasante, azulejos, estantería
  • Número de entradas analógicas
    3
  • Número de salidas analógicas
    2
  • Número de entradas digitales
    4
  • Número de salidas digitales
    1
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de ranuras de opción
    3
  • Número de relés
    1
  • Número de entradas de seguridad Sto
    1
  • Modo de funcionamiento
    Control de motor de inducción de lazo cerrado, control vectorial de lazo abierto, control de motor de imán permanente, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo, control de frecuencia
  • Corriente de salida para servicios pesados
    6.2 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    7.7 A
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    12.4 A
  • Corriente pico de servicio normal
    8.4 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • PLC Funciones
    A bordo PLC
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
    Sí
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
    Sí
  • Teclado remoto
    Teclado remoto, teclado remoto, RTC
  • Tarjetas de opción de seguridad
    SI-SEGURIDAD, SAFE-ENC-1, SAFE-ENC-2
  • Comunicación serie integrada
    EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, RTMoE
  • Opciones de comunicación en serie
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Serie
    Unidrive M
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    -4 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-6-1, 61000-4-11EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
  • Aplicación típica
    Ventiladores, bombas, transportadores, compresores, extrusoras, bobinadoras, elevadores, embalaje, impresión, corte
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
M700-03400062A10101AB100, UNIDRIVE M700

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo