Especificaciones
Dimensiones
- Longitud exterior nominal495 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Categoría de correaClásico
- Sección de la correa8X
- Tipo de correaCorrea en V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma
- Temperatura máxima158 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 158 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Sección8X
- Conjunto de unidadesSistema métrico