Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disc Diameter4-1/2 pulg.
Details
- Material abrasivoAlúmina de circonio Plus
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de ejeSin rosca
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano40
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- SerieBlueFire R860
- UPC_NO66623399141
Descripción general
Descripción del fabricante
DISCO DE SOLAPA DE 66623399141 4-1/2" X 7/8"40 GR
- Alto rendimiento
- Corte agresivo y larga vida útil
- Hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
- Solapas de poliéster
- Mayor durabilidad
- Abrigo semiabierto
- Retrasos de carga en aluminio
- Alta resistencia, ligero, absorbe la vibración
- Placa de apoyo de plástico flexible azul en el Quick Trim Tipo 27
- Nuevo estándar del sector para la capacidad de recorte
- Se utiliza principalmente para mezclar y acabar superficies planas