Motion
66623399149

NORTON ABRASIVES
66623399149

Disco de solapa recubierto BlueFire R884P - 5 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 12000 RPM
Artículo MI #05666603
No. Fabricante 66623399149
Price$12.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623399149

Disco de solapa recubierto BlueFire R884P - 5 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 12000 RPM
Artículo MI #05666603
No. Fabricante 66623399149

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.59/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disc Diameter  
    5 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio Plus
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    40
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    BlueFire R860
  • UPC_NO
    66623399149

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA DE GRANO 66623399149 5" X 7/8"40
  • Alto rendimiento
  • Corte agresivo y larga vida útil
  • Hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
  • Solapas de poliéster
  • Mayor durabilidad
  • Abrigo semiabierto
  • Retrasos de carga en aluminio
  • Alta resistencia, ligero, absorbe la vibración
  • Placa de apoyo de plástico flexible azul en el Quick Trim Tipo 27
  • Nuevo estándar del sector para la capacidad de recorte
  • Se utiliza principalmente para mezclar y acabar superficies planas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo