Motion
66623399150

NORTON ABRASIVES
66623399150

Disco de solapa recubierto BlueFire R884P - 5 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 12000 RPM
Artículo MI #05666604
No. Fabricante 66623399150
Precio13.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623399150

Disco de solapa recubierto BlueFire R884P - 5 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 12000 RPM
Artículo MI #05666604
No. Fabricante 66623399150
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
Precio13.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio Plus
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66623399150

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA DE GRANO 66623399150 5" X 7/8"60
  • Alto rendimiento
  • Corte agresivo y larga vida útil
  • Hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
  • Solapas de poliéster
  • Mayor durabilidad
  • Abrigo semiabierto
  • Retrasos de carga en aluminio
  • Alta resistencia, ligero, absorbe la vibración
  • Placa de apoyo de plástico flexible azul en el Quick Trim Tipo 27
  • Nuevo estándar del sector para la capacidad de recorte
  • Se utiliza principalmente para mezclar y acabar superficies planas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo