Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.8 pulg.
- Longitud8.1 pulg.
- Peso3.348 lb
- Ancho3.6 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- El contorno redondo y liso de la mordaza interior en esta serie de agarres es ideal para cables ACSR, de aluminio y de cobre trenzado
- Las mordazas suaves se agarran con el máximo contacto y tienen menos probabilidades de dañar los conductores
- El diseño de la mordaza ayuda a reducir el deslizamiento para facilitar la tracción de los cables
- Fabricado con acero forjado en caída y tratado térmicamente para una excelente durabilidad
- Fabricado en EE. UU.