Motion
S1613-40H
Agarre, seguro de línea caliente, cable desnudo de 0,12 a 0,37 pulgadas
Artículo MI #05666716
No. Fabricante S1613-40H
Precio639.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarre, seguro de línea caliente, cable desnudo de 0,12 a 0,37 pulgadas
Artículo MI #05666716
No. Fabricante S1613-40H
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
Precio639.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.0000
  • Longitud
    0.0000
  • Peso
    3.2 lb
  • Ancho
    0.0000

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
S1613-40H AGARRE CHGO DE LÍNEA CALIENTE
  • Diseñado para EHS (fuerza extraalta)
  • Cable de hilera Messenger y Guy
  • Tiene un contorno de doble V en el interior de la mandíbula
  • La empuñadura tiene un pestillo caliente y se puede utilizar con una varilla de línea caliente
  • Fabricado en EE. UU.
  • Rango de diámetros de cable 0.12 a 0.37-Inch (3.05 a 9.40 mm)
  • Longitud de mordaza 4-3/16-Inch
  • Carga máxima segura 4500-Pound
  • El mango de bloqueo mantiene la mandíbula abierta mientras se coloca el agarre en el cable con una varilla caliente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo