Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.25 pulg.
- Longitud9 pulg.
- Peso5.85 lb
- Ancho7.2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Al tirar de un cable de acero galvanizado EHS (extra-alta-fuerza), el galvanizado tiende a revestir las mordazas de cualquier agarre, haciendo que el cable se deslice
- Para reducir la posibilidad de deslizamiento y daños en el cable, las mordazas de esta empuñadura se fresan en una curva con un doble contorno en “V”
- Disponible con cierre de línea caliente y resorte
- Fabricado en EE. UU. para proporcionar a los trabajadores de línea la máxima resistencia y durabilidad