Especificaciones
Detalles
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Color de la lenteGris
- UPC_NO814992005321
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Las patillas se ajustan a cuatro longitudes diferentes
- La almohadilla nasal ajustable se adapta a una amplia gama de tamaños de puente
- Elaborado con policarbonato de alta calidad, fabricado con materiales vírgenes y formado para dar forma
- Alinee el ángulo de la lente con la posición adecuada para la aplicación de trabajo con el ajuste del paso de la lente de trinquete
- La lente de curva base 9.5 proporciona una excelente protección lateral contra el viento y las partículas del aire, proporciona una protección del 99.9 % contra los rayos UV dañinos
- Cumple con los estándares de impacto de alta velocidad MIL-PRF 32432