Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio36.50 mm
- Longitud del centro del perno al centro102 mm
- Diámetro interno25 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Las superficies de la carcasa están recubiertas con un cromato de zinc distintivo, proporcionar protección adicional contra la corrosión • Los cojinetes están fosfatos para una mejor resistencia a la corrosión de los cojinetes y lubricados de por vida, por lo que no es necesario volver a lubricarlosSeries VA201 • Caja de acero prensado • Lubricado con un negro especial, alta temperatura, pasta lubricante de polialquilenglicol y grafito • Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 250°C (482°F)Serie VA228 • Caja de grafito de una pieza • Excelente para contactos deslizantes y rodantes • Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 350°C (662°F)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO7316571382432
Descripción general
- Las superficies de la carcasa están recubiertas con un distintivo cromato de zinc, lo que proporciona una mayor protección contra la corrosión
- Los cojinetes están fosfatos para mejorar la resistencia a la corrosión de los cojinetes y lubricados de por vida, por lo que no es necesario volver a lubricarlosSerie VA201
- Caja de acero prensado
- Lubricado con una pasta lubricante especial negra, de alta temperatura, de polialquilenglicol y grafito
- Rango de temperatura de funcionamiento hasta 250°C (482°F)Serie VA228
- Caja de grafito “coroneta” de una pieza
- Excelente para contactos deslizantes y rodantes
- Rango de temperatura de funcionamiento a 350°C (662°F)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver la documentación
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver la documentación
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver la documentación
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.