Motion
CJ19/24B SÓLIDO AL

Lovejoy
CJ19/24B AL SOLID

68514471442 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ19/24, mordaza curva, calibre RSB, sólido, aluminio
Artículo MI #05668621
No. Fabricante CJ19/24B AL SOLID
Precio40.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
CJ19/24B AL SOLID

68514471442 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ19/24, mordaza curva, calibre RSB, sólido, aluminio
Artículo MI #05668621
No. Fabricante CJ19/24B AL SOLID
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
Su precio$40.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ19/24
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.5700 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9800 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5700 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio sólido
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144714428
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144714428

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ19/24B-HUB-AL-SOLID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo