Motion
NCQ2B50-20+20DMZ-XC10

SMC
NCQ2B50-20+20DMZ-XC10

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 50 mm, carrera de 20 mm
Artículo MI #05668664
No. Fabricante NCQ2B50-20+20DMZ-XC10
Precio186.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCQ2B50-20+20DMZ-XC10

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 50 mm, carrera de 20 mm
Artículo MI #05668664
No. Fabricante NCQ2B50-20+20DMZ-XC10
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
Precio186.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud de la segunda carrera
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Rosca macho del extremo de la varilla
  • Tipo de cuerpo
    32 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Instrucciones de instalación
  • Imán
    Sin imán
  • Catálogo del fabricante
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Cilindro de doble carrera - Tipo de varilla doble
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2B50-20+20DMZ-XC10 CILINDRO COMPACTO,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo