Motion
TME-330R2SSA-FM

SYSTEM PLAST
TME-330R2SSA-FM

PLACA MOD TRNSFR,ACETAL ROLL3.35IN
Artículo MI #05669429
No. Fabricante TME-330R2SSA-FM
Precio48.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
TME-330R2SSA-FM

PLACA MOD TRNSFR,ACETAL ROLL3.35IN
Artículo MI #05669429
No. Fabricante TME-330R2SSA-FM
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
Su precio$48.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.8
  • Longitud de la placa
    3.3500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.7900 pulg.
  • Ancho de la placa
    1.4700 pulg.
  • Peso
    0.2
  • Ancho
    2

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Color
    Azul (Rodillo )
  • Número de catálogo del fabricante
    TME-330R2SSA-FM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405125797
  • Material
    ACETAL

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE TRANSFERENCIA 16777-SSA
  • Fácil transferencia de la cabeza a la cola
  • Fricción ultrabaja
  • Microesferas de bajo ruido
  • Diseño limpio
  • Modularidad de extremo a extremo y espalda con espalda
  • Montaje rápido y sencillo
  • Accesorios de montaje incluidos
  • Montura de resina termoplástica de acetal
  • Rodillos de acetal azules con microcojinetes de bolas para un coeficiente de fricción ultrabajo
  • Clavijas y herrajes de acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"