Motion
AR20K-N01EH-1YZ

SMC
AR20K-N01EH-1YZ

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.1250 , 2.9 a 29 psi
Artículo MI #05670116
No. Fabricante AR20K-N01EH-1YZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR20K-N01EH-1YZ

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.1250 , 2.9 a 29 psi
Artículo MI #05670116
No. Fabricante AR20K-N01EH-1YZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Función de reflujo, placa de identificación, manómetro - psi, °F, manómetro cuadrado integrado con indicador de límite
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia arriba
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para montaje en panel)
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    3 a 30 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20K-N01EH-1YZ REGULADOR

También puede gustarle