Especificaciones
Dimensiones
- Longitud interior del enlace4.0600 pulg.
- Ancho interior del enlace1.7000 pulg.
- Grosor del enlace0.8100 pulg.
- Ancho total del enlace3.5200 pulg.
- Tamaño5/8 pulg.
- Peso2.50 lb
Detalles
- Grado del enlaceGrado 80
- MaterialAcero
- Capacidad de peso18100 lb
Descripción general
- Fabricado con acero aleado forjado en caída
- Hammerlok® de doble calificación cumple los niveles de resistencia de grado 80 y 100
- Se utiliza para eslingas de elevación por encima de la cabeza para conectar ramas de cadena al eslabón maestro y el gancho a los accesorios
- Debe coincidir con el tamaño de la cadena
- No utilizar para la reparación o empalme de cadenas
- Cumple con los estándares ASTM A952
- Factor de diseño 4:1