Motion
SV6GXL
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #05670668
No. Fabricante SV6GXL
Precio22.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #05670668
No. Fabricante SV6GXL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    31.75 cm, 12.5000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Portatarjetas transparente | Ribete en contraste | Diseño en dos tonos | Bolsillo para radio | Cierre frontal con cremallera | Etiquetas para micrófono en ambos hombros
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    Tipo R Clase 2
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad de malla/sólido tipo R para topógrafo de dos tonos Radians Sv6 Clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, Surveyor
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Portatarjetas, cierre delantero con cremallera, panel posterior de malla, lengüetas para micrófono de radio
  • Material
    Espalda de malla, parte delantera lisa
  • Composición del material
    Espalda de malla, parte delantera lisa
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    6
  • Patrón
    2-Tone
  • Línea de productos
    Serie Surveyor
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Inspector
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE SEGURIDAD SV6G-XL CLASE 2 X GRANDE

También puede gustarle

Los clientes también compraron