Motion
LMB162536N
Casquillo lineal abierto - Serie LMB, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5625 in de diámetro exterior, 2.2500 in de longitud total, abierto
Artículo MI #05670913
No. Fabricante LMB162536N
Precio81.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo lineal abierto - Serie LMB, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5625 in de diámetro exterior, 2.2500 in de longitud total, abierto
Artículo MI #05670913
No. Fabricante LMB162536N
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
Precio81.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    39.688 mm
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    57.150 mm
  • Eje Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LMB

Descripción general

Descripción del fabricante
LMB-1625-36N BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"