Motion
64240 CINTA CON TAPAJUNTAS PARA TODO CLIMA 8067 BRONCEADO 12" X 75' FORRO CON ABERTURA

3M
64240 ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN 12" X 75' SLIT LINER

3M™ Cinta de destello para todo clima 8067, bronceado, 12 pulg. x 75 pies, 4 rollos por caja, revestimiento de hendidura (2-10 hendiduras)
Artículo MI #05671480
No. Fabricante 64240 ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN 12" X 75' SLIT LINER
Precio244.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64240 ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN 12" X 75' SLIT LINER

3M™ Cinta de destello para todo clima 8067, bronceado, 12 pulg. x 75 pies, 4 rollos por caja, revestimiento de hendidura (2-10 hendiduras)
Artículo MI #05671480
No. Fabricante 64240 ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN 12" X 75' SLIT LINER
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
Precio244.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    75 pies
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115642401
  • UPC_NO
    00051115642401

Descripción general

Descripción del fabricante
64240 CINTA INTERMITENTE PARA TODO CLIMA 8067 TOSTADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Aplique a temperaturas superficiales tan bajas como 0°F (-18°C) o altas como 176°F (80°C)
  • Resiste la exposición a los rayos UV durante un máximo de 12 meses
  • Supera la capacidad de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico según AAMA 711-05
  • Se adhiere a los materiales de construcción más comunes sin imprimadores ni grapas
  • Temperatura de servicio -40ºF a 240ºF (-40ºC a 116ºC)
  • Sin reacción adversa con muchos selladores de edificios
  • Revestimiento dividido para un posicionamiento fácil y preciso de la cinta, especialmente de longitudes largas
  • Elegible para créditos de cumplimiento LEED