Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Ancho del anillo interior14 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho14 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6204 2ZJ COJINETE DE BOLA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHU 6204 2ZJ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 20 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 14 mm, diseño recto y doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricanteSHU 6204 2ZJ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial