Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.0313 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro3.5469 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial7890 lbf
- Capacidad de carga estática radial5215 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger