Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.5625 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro4.4375 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial10745 lbf
- Capacidad de carga estática radial7375 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger