Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro220 mm
- Ancho del anillo interior56 mm
- Exterior Diámetro340 mm
- En general Ancho56 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6044 COJINETE DE BOLA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHU 6044 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 220 mm con diámetro exterior de 340 mm, ancho de 56 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHU 6044
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial