Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
Detalles
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónExpansión/no expansión
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteN.o 2 Litio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798846187
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Material del selloTeflón
- Tipo de selloLaberinto
- SerieKPB
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662798846187
Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sello Teflon Labyrinth