Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- UPC_NO662798846217
Descripción general
- Diseño modular con alta capacidad de carga
- Tolera desalineaciones de hasta 1-1/2°
- Mecánica y dimensionalmente intercambiable con la mayoría de las marcas principales
- Dimensiones de la carcasa para adaptarse a las unidades de diámetro recto tradicional y tipo E
- Los alojamientos del bloque de almohadas se mecanizan en cada extremo para facilitar la alineación en la instalación
- Carcasa de acero fundido
- Fácil conversión de campo de fijo a flotante
- Garantía de por vida contra roturas en las carcasas (se aplican términos y condiciones estándar)
- Los sellos de nitrilo de doble labio no se purgan
- Recomendado para humedad intensa y materiales arenosos
- No recomendado para la mayoría de los contaminantes químicos
- Las aplicaciones típicas incluyen equipos de contacto con el suelo, maquinaria agrícola, etc.
- Los sellos de nitrilo de triple labio son purgables, buenos para la contaminación de partículas grandes y la humedad
- No recomendado para la mayoría de los contaminantes químicos
- Las aplicaciones típicas incluyen aserraderos, equipos forestales, etc.
- Los sellos Teflon® de laberinto no se purgan y tienen un arrastre bajo
- Apto para todas las velocidades, altas temperaturas y humedad
- El PTFE (Teflon®) no reacciona a la mayoría de los productos químicos
- Recomendado para la mayoría de las aplicaciones industriales
- Apto para todas las velocidades, altas temperaturas y humedad