Motion
KPB1-7/16TN

Hub City (RRX)
KPB1-7/16TN

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 1-7/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05671760
No. Fabricante KPB1-7/16TN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
KPB1-7/16TN

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 1-7/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05671760
No. Fabricante KPB1-7/16TN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    662798852508

Descripción general

Descripción del fabricante
KPB1-7/16TN BLOQUE DE ALMOHADA ESFÉRICA
  • Diseño modular con alta capacidad de carga
  • Tolera desalineaciones de hasta 1-1/2°
  • Mecánica y dimensionalmente intercambiable con la mayoría de las marcas principales
  • Dimensiones de la carcasa para adaptarse a las unidades de diámetro recto tradicional y tipo E
  • Los alojamientos del bloque de almohadas se mecanizan en cada extremo para facilitar la alineación en la instalación
  • Carcasa de acero fundido
  • Fácil conversión de campo de fijo a flotante
  • Garantía de por vida contra roturas en las carcasas (se aplican términos y condiciones estándar)
  • Los sellos de nitrilo de doble labio no se purgan
  • Recomendado para humedad intensa y materiales arenosos
  • No recomendado para la mayoría de los contaminantes químicos
  • Las aplicaciones típicas incluyen equipos de contacto con el suelo, maquinaria agrícola, etc.
  • Los sellos de nitrilo de triple labio son purgables, buenos para la contaminación de partículas grandes y la humedad
  • No recomendado para la mayoría de los contaminantes químicos
  • Las aplicaciones típicas incluyen aserraderos, equipos forestales, etc.
  • Los sellos Teflon® de laberinto no se purgan y tienen un arrastre bajo
  • Apto para todas las velocidades, altas temperaturas y humedad
  • El PTFE (Teflon®) no reacciona a la mayoría de los productos químicos
  • Recomendado para la mayoría de las aplicaciones industriales
  • Apto para todas las velocidades, altas temperaturas y humedad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo