Motion
KPB1-15/16TN

Hub City (RRX)
KPB1-15/16TN

Rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, expansión / no expansión
Artículo MI #05671764
No. Fabricante KPB1-15/16TN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
KPB1-15/16TN

Rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, expansión / no expansión
Artículo MI #05671764
No. Fabricante KPB1-15/16TN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Industrial general
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Expansión/no expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798852546
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Serie
    KPB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662798852546

Descripción general

Descripción del fabricante
KPB1-15/16TN BLOQUE DE ALMOHADA ESFÉRICA
  • Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sello de contacto de nitrilo de triple labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo