Motion
KFB1-11/16LT

HUB CITY INC
KFB1-11/16LT

Bloque de almohada con brida de rodillo esférico Moduline - Desmontaje de rodillo esférico, calibre de 1-11/16 pulg., montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #05671862
No. Fabricante KFB1-11/16LT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
KFB1-11/16LT

Bloque de almohada con brida de rodillo esférico Moduline - Desmontaje de rodillo esférico, calibre de 1-11/16 pulg., montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #05671862
No. Fabricante KFB1-11/16LT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    Raza interior ancha

Detalles

  • Aplicación
    Industrial general
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Estilo de cojinete
    Bloque de brida esférica
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798846354
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200° °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Teflón de laberinto
  • Serie
    KFB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
KFB1-11/16LT BLOQUE DE BRIDA ESFÉRICA
  • Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sello Teflon Labyrinth

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"