Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
Detalles
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- UPC_NO662798853321
Descripción general
- Diseño modular con alta capacidad de carga
- Tolera desalineaciones de hasta 1-1/2°
- Mecánica y dimensionalmente intercambiable con la mayoría de las marcas principales
- Dimensiones de la carcasa para adaptarse a las unidades de diámetro recto tradicional y tipo E
- Carcasa de acero fundido
- Fácil conversión de campo de fijo a flotante
- Garantía de por vida contra roturas en las carcasas (se aplican términos y condiciones estándar)
- Los sellos Teflon® de laberinto no se purgan y tienen un arrastre bajo
- Apto para todas las velocidades, altas temperaturas y humedad
- No reactivo a la mayoría de los productos químicos y recomendado para la mayoría de las aplicaciones industriales