Motion
KFBE2-1/2LT

HUB CITY INC
KFBE2-1/2LT

Bloque de almohada con brida de rodillo esférico Moduline - Desmontaje de rodillo esférico, calibre de 2-1/2 pulg., montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #05671923
No. Fabricante KFBE2-1/2LT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
KFBE2-1/2LT

Bloque de almohada con brida de rodillo esférico Moduline - Desmontaje de rodillo esférico, calibre de 2-1/2 pulg., montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #05671923
No. Fabricante KFBE2-1/2LT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    Raza interior ancha

Detalles

  • Aplicación
    Industrial general
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Estilo de cojinete
    Bloque de brida esférica
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798836775
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200° °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Teflón de laberinto
  • Serie
    KFBE
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
KFBE2-1/2LT BLOQUE DE BRIDA ESFÉRICA
  • Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sello Teflon Labyrinth

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo