Motion
Lubricación de portaobjetos interior 10.5oz

CRC INDUSTRIES
Inner Slide Lube 10.5oz

Lubricación para portaobjetos interior, 10.5 oz en peso
Artículo MI #05671970
No. Fabricante Inner Slide Lube 10.5oz
Precio15.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Inner Slide Lube 10.5oz

Lubricación para portaobjetos interior, 10.5 oz en peso
Artículo MI #05671970
No. Fabricante Inner Slide Lube 10.5oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    209°F
  • Tamaño del contenedor
    10.5 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso neto
    10.5 oz
  • Altura total
    8.1 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Vida útil
    2
  • Gravedad específica
    0.7
  • Contenido de VOC
    61.4
  • Peso
    0.92 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Especialmente formulado para adaptarse a los rieles deslizantes interiores del montacargas, lo que proporciona un funcionamiento impecable y duradero durante períodos prolongados. Está diseñado para lubricar, aumentar el movimiento del deslizador y proteger contra el óxido y la corrosión de los rieles deslizantes interiores del elevador de horquilla.
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Apariencia
    Líquido negro
  • Aplicación
    Diseñado específicamente para su uso en portaobjetos interiores de montacargas.
  • Tipo de base
    Disolventes orgánicos
  • Color
    Negro
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Diseñado para lubricar, aumentar el movimiento del deslizador y proteger contra el óxido y la corrosión • Contiene Moly, que proporciona la capacidad de adherirse para evitar que el eslinga se desprenda o gotee en exceso • Evita el contacto destructivo de metal con metal • Reduce la fricción y evita la corrosión • Prolonga la vida útil del equipo •
  • Tipo de película
    No se seca
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    20 °F
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Código de armonización
    3403.19.0000
  • Base lubricante
    Disolvente orgánico
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante para portaobjetos
  • Número de catálogo del fabricante
    1003756
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254053059
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    325 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 325 °F
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Destilado de petróleo
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Rango de temperatura
    0 a 325 °F
  • UPC_NO
    078254053059
  • Temperatura de trabajo
    0 a 325°F

Descripción general

Descripción del fabricante
05305 LUBRICACIÓN DESLIZANTE INTERIOR AER16OZ
  • Diseñado para lubricar, aumentar el movimiento del deslizador y proteger contra el óxido y la corrosión
  • Contiene Moly, que proporciona la capacidad de adherirse para evitar el estrobo o el exceso de goteo
  • Evita el contacto destructivo de metal con metal
  • Reduce la fricción y evita la formación de rozaduras
  • Prolonga la vida útil del equipo

You May Also Like