Motion
SHUSTER R10 2RS

Shuster Corporation
SHUSTER R10 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.3438 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05672066
No. Fabricante SHUSTER R10 2RS
Precio21.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER R10 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.3438 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05672066
No. Fabricante SHUSTER R10 2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.3400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    R10 2RS COJINETE DE BOLA 0.625X1.375X0.3437
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER R10 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. con diámetro exterior de 1.3750 pulg., ancho de 0.3438 pulg., diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHUSTER R10 2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    R
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
R10 2RS COJINETE DE BOLA 0.625X1.375X0.3437

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle