Motion
HUSTER R10 ZZ

Shuster Corporation
SHUSTER R10 ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.3438 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #05672067
No. Fabricante SHUSTER R10 ZZ
Precio21.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER R10 ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.3438 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #05672067
No. Fabricante SHUSTER R10 ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.3400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS R10 ZZ 0.625X1.375X0.3437
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER R10 ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 in de diámetro exterior de 1.3750 in, 0.3438 in de ancho, diseño recto, tipo apantallado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    HUSTER R10 ZZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    R
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS R10 ZZ 0.625X1.375X0.3437

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle