Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3130 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónR12 COJINETE DE BOLA 0.75X1.625X0.3125
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER R12 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.75 pulg. con 1.625 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER R12
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial