Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónR16 COJINETE DE BOLA 1.0X2.0X0.375
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER R16 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1 pulg. con diámetro exterior de 2 pulg., diseño recto de 0.375 pulg. de ancho y tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER R16
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial