Motion
SHUSTER R18 2RS

Shuster Corporation
SHUSTER R18 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.1250 in de DI, 2.1250 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05672077
No. Fabricante SHUSTER R18 2RS
Precio48.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER R18 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.1250 in de DI, 2.1250 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05672077
No. Fabricante SHUSTER R18 2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    R18 2RS COJINETE DE BOLA 1.125X2.125X0.5
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER R18 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.125 pulg. con diámetro exterior de 2.125 pulg., ancho de 0.5 pulg., diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHUSTER R18 2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    R
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
R18 2RS COJINETE DE BOLA 1.125X2.125X0.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle