Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónR20 COJINETE DE BOLA 1.25X2.25X0.5
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER R20 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.25 pulg. con 2.25 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER R20
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial