Motion
SHUSTER R4A
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #05672087
No. Fabricante SHUSTER R4A
Precio11.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #05672087
No. Fabricante SHUSTER R4A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.2188 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2188 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    R4A COJINETE DE BOLA 0.25X0.75X0.2188
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER R4A es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.25 pulg. con 0.75 pulg. de diámetro exterior, 0.2188 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHUSTER R4A
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    R
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
R4A COJINETE DE BOLA 0.25X0.75X0.2188

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like