Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería88 / 2.6090 pulg.
- Diámetro del pasador0.480 pulg.
- Peso1 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso88
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante26395
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SerieDesmontable
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas desmontables PEER cuentan con una pieza, eslabones de interconexión para facilitar el montaje y desmontaje.
- Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.